41,33 €/ Unitéhors TVA
50,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SL |
Code | SL-005-E-05-B/4 |
Taille | 5 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 5 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 85.5 mm |
Diamètre intérieur | 22.6 mm |
Diamètre extérieur | 41.5 mm |