Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SL-005-B-10-B

  • ERIKS:14736425
Image 1
Ajouter à la liste

74,30 €/ Unitéhors TVA

89,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SL
Code
SL-005-B-10-B
Taille
5
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
85.5 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
41.5 mm