82,42 €/ Unitéhors TVA
99,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SFK |
Code | SFK-440-025-S-O-V-SS-N |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 466 mm |
Diamètre intérieur | 15.8 mm |
Diamètre extérieur | 30.5 mm |