Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SFCT-5825-E

  • ERIKS:1056752
Image 1
Ajouter à la liste

79,93 €/ Unitéhors TVA

96,72 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFCT-5825-E
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Raccord
1.1/4" BSP
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
226 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
132 mm