Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SFCT-58125-E

  • ERIKS:12089636
Image 1
Ajouter à la liste

101,80 €/ Unitéhors TVA

123,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFCT-58125-E
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
125 µm
ß-ratio
>2
Raccord
1.1/4" BSP
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
226 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
132 mm