143,95 €/ Unitéhors TVA
174,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SFC/SFCT |
Code | SFCT-5810-AE |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Raccord | 1.1/4" BSP |
Type d’élément filtrant | Élément cartouche à visser |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 226 mm |
Diamètre intérieur | 0 mm |
Diamètre extérieur | 132 mm |