97,74 €/ Unitéhors TVA
118,27 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SFC/SFCT |
Code | SFCT-3510-AE |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Raccord | 3/4" BSP |
Type d’élément filtrant | Élément cartouche à visser |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 145 mm |
Diamètre intérieur | 0 mm |
Diamètre extérieur | 98 mm |