Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SFC-5725-AE

  • ERIKS:1055542
Image 1
Ajouter à la liste

116,81 €/ Unitéhors TVA

141,34 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFC-5725-AE
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
> 200
Raccord
1.1/4" BSP
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
180 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
132 mm