Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SFC-57125-E

  • ERIKS:1055541
Image 1
Ajouter à la liste

77,86 €/ Unitéhors TVA

94,21 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFC-57125-E
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
125 µm
ß-ratio
>2
Raccord
1.1/4" BSP
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
180 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
132 mm