Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SFC-5710-AE

  • ERIKS:1055540
Image 1
Ajouter à la liste

98,54 €/ Unitéhors TVA

119,23 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFC-5710-AE
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Raccord
1.1/4" BSP
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
180 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
132 mm