Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SFC-3610-AE

  • ERIKS:1055537
Image 1
Ajouter à la liste

71,17 €/ Unitéhors TVA

86,12 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFC-3610-AE
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Raccord
3/4" BSP
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
190 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
98 mm