Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SF-6635-MG

  • ERIKS:14737483
Image 1
Ajouter à la liste

109,70 €/ Unitéhors TVA

132,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SF
Code
SF-6635-MG
Taille
66
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
203 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
95 mm