Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SF-6630-MG

  • ERIKS:14044357
Image 1
Ajouter à la liste

89,74 €/ Unitéhors TVA

108,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SF
Code
SF-6630-MG
Taille
66
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
144 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
95 mm