Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-350-S-100-B/2

  • ERIKS:14044355
Image 1
Ajouter à la liste

1 371,41 €/ Unitéhors TVA

1 659,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-350-S-100-B/2
Taille
350
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
625.5 mm
Diamètre intérieur
60.2 mm
Diamètre extérieur
100 mm