Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-350-G-20-B/4

  • ERIKS:14044354
Image 1
Ajouter à la liste

533,06 €/ Unitéhors TVA

645,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-350-G-20-B/4
Taille
350
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
625.5 mm
Diamètre intérieur
60.2 mm
Diamètre extérieur
100 mm