Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-300-S-100-B/3

  • ERIKS:14737288
Image 1
Ajouter à la liste

1 376,09 €/ Unitéhors TVA

1 665,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-300-S-100-B/3
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
650 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
90.5 mm