Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-300-H-05-V/4

  • ERIKS:14737285
Image 1
Ajouter à la liste

1 359,40 €/ Unitéhors TVA

1 644,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-300-H-05-V/4
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
650 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
90.5 mm