453,23 €/ Unitéhors TVA
548,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-300-G-20-B/4 |
Taille | 300 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 650 mm |
Diamètre intérieur | 48.5 mm |
Diamètre extérieur | 90.5 mm |