Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-250-G-03-B/4

  • ERIKS:14737267
Image 1
Ajouter à la liste

440,72 €/ Unitéhors TVA

533,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-250-G-03-B/4
Taille
250
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
485 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
90.5 mm