647,41 €/ Unitéhors TVA
783,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-160-S-50-B/3 |
Taille | 160 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 50 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 329 mm |
Diamètre intérieur | 48.5 mm |
Diamètre extérieur | 90.5 mm |