Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-160-C-05-B/2

  • ERIKS:14737246
Image 1
Ajouter à la liste

432,10 €/ Unitéhors TVA

522,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-160-C-05-B/2
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de polyester
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
351 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
76.5 mm