538,32 €/ Unitéhors TVA
651,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-160-B-200-B/2 |
Taille | 160 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 200 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 351 mm |
Diamètre intérieur | 48.5 mm |
Diamètre extérieur | 76.5 mm |