Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-160-A-10-V/2

  • ERIKS:12345212
Image 1
Ajouter à la liste

1 025,86 €/ Unitéhors TVA

1 241,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-160-A-10-V/2
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre d'acier inoxydable
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
351 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
76.5 mm