1 567,64 €/ Unitéhors TVA
1 896,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-160-A-03-V/2 |
Taille | 160 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 3 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 351 mm |
Diamètre intérieur | 48.5 mm |
Diamètre extérieur | 76.5 mm |