250,19 €/ Unitéhors TVA
302,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-130-G-03-V/4 |
Taille | 130 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 253 mm |
Diamètre intérieur | 48.5 mm |
Diamètre extérieur | 90.5 mm |