Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-130-A-20-B/2

  • ERIKS:12345211
Image 1
Ajouter à la liste

871,10 €/ Unitéhors TVA

1 054,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-130-A-20-B/2
Taille
130
Matériau d'élément filtrant
Fibre d'acier inoxydable
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
273 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
76.5 mm