536,00 €/ Unitéhors TVA
648,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-125-H-05-B/4 |
Taille | 125 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 5 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 356 mm |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre extérieur | 69 mm |