Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-125-G-05-V/4

  • ERIKS:12353141
Image 1
Ajouter à la liste

215,37 €/ Unitéhors TVA

260,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-125-G-05-V/4
Taille
125
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
356 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
69 mm