Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-125-B-25-B/2

  • ERIKS:14297289
Image 1
Ajouter à la liste

398,16 €/ Unitéhors TVA

481,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-125-B-25-B/2
Taille
125
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
371 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm