Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-090-G-20-B/4

  • ERIKS:1056669
Image 1
Ajouter à la liste

139,35 €/ Unitéhors TVA

168,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-090-G-20-B/4
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
164 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
90.5 mm