Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-090-D-10-B/2

  • ERIKS:14737205
Image 1
Ajouter à la liste

131,62 €/ Unitéhors TVA

159,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-090-D-10-B/2
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
180 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
76.5 mm