Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-070-S-200-B/3

  • ERIKS:14044319
Image 1
Ajouter à la liste

276,80 €/ Unitéhors TVA

334,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-070-S-200-B/3
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
200 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
175 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
69 mm