Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-070-G-03-B/4-N

  • ERIKS:14737182
Image 1
Ajouter à la liste

138,36 €/ Unitéhors TVA

167,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-070-G-03-B/4-N
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
175 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
69 mm