Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-070-A-10-V/2

  • ERIKS:1056610
Image 1
Ajouter à la liste

508,24 €/ Unitéhors TVA

614,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-070-A-10-V/2
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Fibre d'acier inoxydable
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
189 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm