202,78 €/ Unitéhors TVA
245,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-045-S-50-B-N |
Taille | 45 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 50 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 116 mm |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre extérieur | 69 mm |