Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-045-S-200-B/3

  • ERIKS:13658998
Image 1
Ajouter à la liste

202,78 €/ Unitéhors TVA

245,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-045-S-200-B/3
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
200 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
116 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
69 mm