Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-045-H-20-V/4

  • ERIKS:1055499
Image 1
Ajouter à la liste

219,30 €/ Unitéhors TVA

265,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-045-H-20-V/4
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
116 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
69 mm