304,00 €/ Unitéhors TVA
367,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-045-H-03-B/4 |
Taille | 45 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 116 mm |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre extérieur | 69 mm |