Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-045-G-03-B/4

  • ERIKS:1056592
Image 1
Ajouter à la liste

101,89 €/ Unitéhors TVA

123,29 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-045-G-03-B/4
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
116 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
69 mm