107,47 €/ Unitéhors TVA
130,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-045-C-20-V/2 |
Taille | 45 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de polyester |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 130 mm |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |