Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-045-C-10-B/2

  • ERIKS:14737161
Image 1
Ajouter à la liste

107,47 €/ Unitéhors TVA

130,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-045-C-10-B/2
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Fibre de polyester
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
130 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm