Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-045-B-25-V/2

  • ERIKS:1056579
Image 1
Ajouter à la liste

163,92 €/ Unitéhors TVA

198,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-045-B-25-V/2
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
130 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm