Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-045-B-100-V/2

  • ERIKS:12353118
Image 1
Ajouter à la liste

168,51 €/ Unitéhors TVA

203,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-045-B-100-V/2
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
130 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm