379,24 €/ Unitéhors TVA
458,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | SE |
Code | SE-045-A-10-B/2 |
Taille | 45 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 130 mm |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |