Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-035-S-100-B/3

  • ERIKS:1056776
Image 1
Ajouter à la liste

165,44 €/ Unitéhors TVA

200,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-035-S-100-B/3
Taille
35
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
193 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
47 mm