Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-035-G-10-V/4

  • ERIKS:12345200
Image 1
Ajouter à la liste

57,55 €/ Unitéhors TVA

69,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-035-G-10-V/4
Taille
35
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
193 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
47 mm