Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-030-S-200-V/3

  • ERIKS:14737122
Image 1
Ajouter à la liste

136,02 €/ Unitéhors TVA

164,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-030-S-200-V/3
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
200 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
153 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
47 mm