Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-030-H-03-V/4

  • ERIKS:14737117
Image 1
Ajouter à la liste

212,07 €/ Unitéhors TVA

256,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-030-H-03-V/4
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
153 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
47 mm