Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-030-C-20-B/2

  • ERIKS:14044290
Image 1
Ajouter à la liste

99,84 €/ Unitéhors TVA

120,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-030-C-20-B/2
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Fibre de polyester
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
158 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm