Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SE-030-A-10-B/2

  • ERIKS:14737107
Image 1
Ajouter à la liste

331,97 €/ Unitéhors TVA

401,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SE
Code
SE-030-A-10-B/2
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Fibre d'acier inoxydable
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
158 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm